Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superkondensator; THT; 1F; 5,5VDC; -20÷80%; Ø21,5x8,85mm; 30Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton SuperCap Superkondensator, radial 1F -20 → +80% / 5.5V dc, -40°C+85°C, 21.5 x 9mm
Eaton SuperCap Superkondensator, radial 1F -20 → +80% / 5.5V dc, -40°C+85°C, 21.5 x 9mm
Artikel-Nr.:
     2805-KW-5R5C105-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     KW-5R5C105-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 1f 5.5v
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: -20...80%
Gehäuseabmessungen: Ø21,5x8,85mm
Kondensator-Typ: Superkondensator
Fassungsvermögen: 1F
Betriebsspannung: 5,5V DC
ESR Widerstand: 30Ω
Weitere Suchbegriffe: becherelko, superkondensator 5,5v
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 8,98*
1 Tag
3261
1
€ 14,99*
ab € 5,80*
€ 11,02*
1 Tag
470
1
€ 5,95*
ab € 7,89*
€ 11,87*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,91*
€ 16,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
FT0H105ZF
ab € 1,98*
Ähnlich
Kemet
FR0H105ZF
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.