Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SuperCap Superkondensator, radial 1F -20 → +80% / 5.5V dc, -40°C+85°C, Ø 21.5 (Dia.) x 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731914
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FR0H105ZF
EAN/GTIN:
     5059043578392
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 1f 5.5v
Kapazität = 1F
Spannung = 5.5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Durchmesser = 21.5mm
Abmessungen = 21.5 (Dia.) x 22mm
Anschlussraster = 7.62mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 60Ω
Serie = Supercap FR
Toleranz = -20 → +80%
Tiefe = 22mm

Radiale Super-Kondensatoren Serie FR. Die Superkondensatoren der Serie FR von KEMET wurden für Energiespeicheranwendungen mit hoher Kapazität entwickelt. Diese Superkondensatoren bieten Funktionen wie schnelle Lade-/Entladezyklen, hohe Zykluszahlen und einen offenen Störungsmodus. Die Superkondensatoren haben einen Betriebstemperaturbereich von –25 °C bis 70 °C, und einige Teile sind bis zu 85 °C verfügbar. Merkmale. Schnellladen. Einfacher Einbau. Großer Betriebstemperaturbereich. Anwendungsbereich. Echtzeituhr Energiegewinnung Industrielle Steuerung Prüf- und Messgeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
1F
Spannung:
5.5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Durchmesser:
21.5mm
Abmessungen:
21.5 (Dia.) x 22mm
Anschlussraster:
7.62mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
60Ω
Serie:
Supercap FR
Toleranz:
-20 → +80%
Tiefe:
22mm
Weitere Suchbegriffe: becherelko, superkondensator 5,5v, 1731914, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, KEMET, FR0H105ZF, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
90
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,68*
1
€ 5,90*
ab € 4,07*
€ 9,96*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,05*
€ 11,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 180 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 511,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
KW-5R5C105H-R
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.