Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra-Kondensator, 1F, 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30196500
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     KW-5R5C105-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 1f 5.5v
Ultra-Kondensator, Typ=KW-5R5C105-R, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=21.5 mm, Höhe=8.9 mm, Kapazität=1 F, Lebensdauer=2000 h, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=5.5 V, Äquivalenter Vorwiderstand=30 Ω, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Bulk, Serien=KW, Toleranz=-20 ... 80 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
9 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532290000
Weitere Suchbegriffe: becherelko, superkondensator 5,5v, Ultra-Kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 8,98*
2 Tage
3261
1
€ 14,99*
ab € 5,81*
€ 11,11*
Lager 115
470
1
€ 5,95*
ab € 7,89*
€ 11,93*
1
€ 5,90*
ab € 5,91*
€ 16,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
FT0H105ZF
ab € 1,98*
Ähnlich
Kemet
FR0H105ZF
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.