Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SuperCap Superkondensator, radial 1F -20 → +80% / 5.5V dc, -40°C+85°C, Ø 21.5 (Dia.) x 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726763
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FT0H105ZF
EAN/GTIN:
     5059043355139
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 1f 5.5v
superkondensator
Kapazität = 1F
Spannung = 5.5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Durchmesser = 21.5mm
Abmessungen = 21.5 (Dia.) x 13mm
Anschlussraster = 7.62mm
Serie = Supercap FT
Toleranz = -20 → +80%
Anschlussklemmentyp = Radial

Radiale Super-Kondensatoren Serie FT. Superkondensatoren der Serie FT von KEMET sind ideal für Energiespeicheranwendungen mit hoher Kapazität. Diese Superkondensatoren können bei Anwendung in einem DC-Stromkreis wie ein Sekundärakku verwendet werden. Die Superkondensatoren dieser Serie für Durchgangsbohrungen wurden eigens für die direkte Montage auf der Leiterplatte entwickelt. Sie wurden entwickelt, um Flüssigkeitslecks zu verhindern und eine hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Ideal für den Einsatz in Niedergleichspannungskreis-Haltezeitanwendungen wie integrierten Mikroprozessorsystemen mit Flash-Speicher. Merkmale. Großer Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C Wartungsfrei Sehr zuverlässig gegen Flüssigkeitslecks Maximale Betriebsspannung: 5,5 V dc
Weitere Informationen:
Kapazität:
1F
Spannung:
5.5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Durchmesser:
21.5mm
Abmessungen:
21.5 (Dia.) x 13mm
Anschlussraster:
7.62mm
Serie:
Supercap FT
Toleranz:
-20 → +80%
Anschlussklemmentyp:
Radial
Weitere Suchbegriffe: superkondensator 5,5v, 1726763, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, KEMET, FT0H105ZF, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
90
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,77*
1
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 6,77*
1 Tag
206
1
€ 14,99*
ab € 2,51*
€ 7,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 180 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 270 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 540 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 339,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
KW-5R5C105H-R
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.