Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton SuperCap Superkondensator, radial 1F -20 → +80% / 5.5V dc, -40°C+85°C, 21.5 x 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton SuperCap Superkondensator, radial 1F -20 → +80% / 5.5V dc, -40°C+85°C, 21.5 x 9mm
Eaton SuperCap Superkondensator, radial 1F -20 → +80% / 5.5V dc, -40°C+85°C, 21.5 x 9mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1699558
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     KW-5R5C105-R
EAN/GTIN:
     5059039061525
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 1f 5.5v
Kapazität = 1F
Spannung = 5.5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Durchmesser = 21.5mm
Höhe = 9mm
Abmessungen = 21.5 x 9mm
Anschlussraster = 5mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 30Ω
Lebensdauer = 1000h
Serie = Bussmann, Supercap KW
Toleranz = -20 → +80%
Anschlussabstand = 5 mm

Super-Kondensatoren Serie KW (PowerStor). Einzigartige Geräte mit extrem hoher Kapazität mit elektrochemischem Doppelschichtkondensator-Aufbau (EDLC) und neuen, hochleistungsfähigen Materialien. Eine breite Palette an Knopfzellenprodukten mit hoher Kapazität Geringer Leckstrom, lange Lebensdauer und umweltfreundlich Geeignet für die Reserveversorgung von Echtzeituhren, Stromzählergeräten und Motorsteuereinheiten
Weitere Informationen:
Kapazität:
1F
Spannung:
5.5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Durchmesser:
21.5mm
Höhe:
9mm
Abmessungen:
21.5 x 9mm
Anschlussraster:
5mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
30Ω
Lebensdauer:
1000h
Serie:
Bussmann, Supercap KW
Toleranz:
-20 → +80%
Anschlussabstand:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: becherelko, superkondensator 5,5v, 1699558, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Eaton, KW5R5C105R, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 8,98*
1 Tag
3261
1
€ 14,99*
ab € 5,81*
€ 11,11*
1 Tag
470
1
€ 5,95*
ab € 7,89*
€ 11,93*
1
€ 5,90*
ab € 5,91*
€ 16,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 4.490,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
FT0H105ZF
ab € 1,98*
Ähnlich
Kemet
FR0H105ZF
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.