Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 20A; PCB,vertikal,THT; Kontakte: Messing; -50÷145°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; 20A; PCB,vertikal,THT; Kontakte: Messing; -50÷145°C
Buchse; 20A; PCB,vertikal,THT; Kontakte: Messing; -50÷145°C
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS3568
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     3568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 30a
sicherungshalter
Hersteller: KEYSTONE
Montage: THT;vertikal;PCB
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 500V AC
Betriebstemperatur: -50...145°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PBT
Kontaktmaterial: Messing
Maximalstrom: 20A
Anwendung der Sicherungen: für MINIVAL Serie
Abmessungen: 16x6,73x7,37mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
279
€ 25,00*
ab € 0,632*
€ 1,85*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.