Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSTONE 3568 FUSE HOLDER, 0.8 X 2.8MM, PCB MOUNT, Fus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2504685
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     3568
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 30a
sicherungshalter
keystone sicherungshalter
Produktpalette: -
  • Nennspannung, V DC: -
  • Sicherungshalter: Automotive Blade Fuse Holder
  • Halteranschlüsse: Through Hole
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Sicherungsstrom: 30 A
  • Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 0.11 Zoll x 0.032 Zoll, 2.8mm x 0.8mm
  • Nennspannung V AC: 500 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, KEYSTONE, 3568, 2504685, 250-4685
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,632*
    € 1,89*
    € 5,90*
    ab € 0,74*
    € 2,16*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,379*
    € 1,64101
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,236*
    € 1,47084
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,179*
    € 1,40301
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,139*
    € 1,35541
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,95*
    € 1,1305
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.