Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 55mm; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 55mm; LCD
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 55mm; LCD
Artikel-Nr.:
     2805-KEW2003A
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW2003A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Hersteller: KYORITSU
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Abmessungen: 250x105x49mm
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);PEAK HOLD Funktion (Speicherung von Impulssignalen)
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Gewicht mit Batterie: 530g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<50Ω
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 55mm
Messung: Spannung AC;DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 2kA;400A
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;0,4kΩ
DC Strommessbereich: 400A;2kA
DC Spannungsmessbereich: 400V;1kV
AC Spannungsmessbereich: 400V;750V
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 2 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1,5% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 2 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,5%+2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KYORITSU:
KYORITSU
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 296,34*
€ 349,58*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 296,82*
€ 349,98*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,43*
€ 397,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,98*
€ 416,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,46*
€ 412,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,73*
€ 382,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,41*
€ 367,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,82*
€ 353,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 436,71*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 493,90*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,63*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,62*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 136,35*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,50*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 259,74*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 334,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.