Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; HDMI 2.0; HDMI Stecker,mini HDMI Stecker; 1m; weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; HDMI 2.0; HDMI Stecker,mini HDMI Stecker; 1m; weiß
Kabel; HDMI 2.0; HDMI Stecker,mini HDMI Stecker; 1m; weiß
Artikel-Nr.:
     2805-KAB-10023
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     KAB-10023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
mini hdmi kabel 1m
hdmi kabel typ-c auf typ-c
Hersteller: RASPBERRY PI
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Anwendung: Raspberry Pi Zero;Raspberry Pi Zero W
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: HDMI - HDMI
Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Stecker;mini HDMI Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: 4K, UHD 2160p kompatibel;Full HD
Ausführung: HDMI 2.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
RASPBERRY:
RASPBERRY
Weitere Suchbegriffe: raspberry pi mini hdmi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.