Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 175A; 600VAC; Keramik,Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JJS-175
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     JJS-175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 600V AC
Nennstrom: 175A
Abschaltfähigkeit: 200kA
Anwendung der Sicherungen: Industriesicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Herstellerserie: LIMITRON
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,62*
€ 450,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,84*
€ 446,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,32*
€ 432,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,41*
€ 419,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,53*
€ 375,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.