Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerät: Servicestation; 230VAC; Stecker: EU; ESD; Leistung: 50W; Ch: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerät: Servicestation; 230VAC; Stecker: EU; ESD; Leistung: 50W; Ch: 3
Gerät: Servicestation; 230VAC; Stecker: EU; ESD; Leistung: 50W; Ch: 3
Artikel-Nr.:
     2805-JBC-RMSE-2QF
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     RMSE-2QF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
jbc heißluftgerät
Hersteller: JBC TOOLS
Schnittstelle: USB B
Anzahl Kanäle: 3
Ausführung: ESD
Geräte-Typ: Servicestation
Versorgungsspannung der Lötstation: 230V AC
Lötkolbenleistung: 50W
Entlötleistung: 75W
Leistung des Heißluftgebläses: 900W
Temperaturregler: digital;mit Tasten
Temperaturbereich des Lötkolben: 90...450°C
Temperaturbereich des Entlötkolben: 90...450°C
Heißluft Temperaturbereich: 150...450°C
Heißluft Durchflussbereich: 5...50l/min
Eigenschaften des Lötgerätes: Positionierung integrierter Schaltkreise bei Verwendung der Unterdruckgreifer;arbeiten mit 3 Werkzeugen gleichzeitig möglich
Anwendung von Lötausrüstung: Löten von SMD-Elementen;Löten von THT-Elementen;Entlöten von SMD-Elementen;THT Entlöten
Standardausstattung: Lötkolbenhalter JBC-AD-SE;Lötstation JBC-DD-2A;Lötspitzenreiniger;Lötkolben JBC-T245-A;JBC-MS-A Unterdruckmodul;Ablage mit 5 Unterdruckgreifern, 5 thermischen Abschirmungen sowie 2 Unterdruckgreifer mit dreibeinigem Ständer;Lötkolbenhalter JBC-DR-SE;Entlötkolben JBC-DR560-A;Düse JBC-C560004;Düse JBC-C560005;Düse JBC-C560013;Ablage JBC-JT-SB;Lötstation JBC-JT-2A
Art der Stecker: EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
JBC TOOLS:
JBC TOOLS
Weitere Suchbegriffe: heißluftgerät, lötstation 150w
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.501,77*
€ 3.716,56*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 3.610,48*
€ 3.716,57*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3.993,70*
€ 4.101,37*
Frei Haus
ab € 4.326,85*
€ 4.435,38*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4.607,93*
€ 4.748,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.101,37*
€ 4.880,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.077,56*
€ 4.852,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.014,32*
€ 4.777,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.993,70*
€ 4.752,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
DR560-A
ab € 389,88*
Zubehör
JBC
JT-T2A
ab € 244,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.