Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal-Reparaturstation, JBC RMSE-2QF, 150 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal-Reparaturstation, JBC RMSE-2QF, 150 W, 230 V
2-Kanal-Reparaturstation, JBC RMSE-2QF, 150 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-10L6586
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     RMSE-2QF
EAN/GTIN:
     8427327569898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
jbc heißluftgerät
2-Kanal-Rework-Station, RMSE-2QF, JBC Das RMSE-2QF ist die schnellste und sicherste Lösung zum Löten und Nacharbeiten, auch mit Heißluft. Es besteht aus stapelbaren Modulen und allem notwendigen Zubehör, um Ihre Arbeit zu erleichtern. Lieferumfang: *1 Stück Steuereinheit JTSE *1 Stück Steuereinheit DDE *1 Stück elektrische Vakuumpumpe MSE *1 Set Zubehör *1 Stück Ablageständer JT-SF *1 Stück Ablageständer AD-SF *1 Stück Ablageständer DR-SF *1 Stück Reinigungsmodul CL8499 *1 Stück Heißluftkolben JTT *1 Stück Handstück T245-A *1 Stück Entlötkolben DR560 *1 Stück Reinigungsschwamm S0354 *1 Stück Reinigungsbürste CL6210 *1 Set Zubehör DR560 *1 Stück T260 Pick and Place *1 Stück Abziehständer mit Abziehern und Schutzbechern *1 Set Nadeln, gebogen *1 Set Nadeln, gerade *1 Stück Thermoelement Typ K *1 Set Saugnäpfe *1 Stück Reinigungsstab *1 Stück Verbindungskabel *2 Stück Kabelhalter *1 Stück Ersatzfilter *1 Set Baumwollfilter *1 Set Filter Box *1 Stück Visifiltergehäuse *2 Stück Netzstecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-Kanal-Station
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
150 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
150 °C
Spannung:
230 V
Steckverbinder:
USB
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
16.28 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: heißluftgerät, lötstation 50w, Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Reparatur-Lötstation, Reparaturstation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.610,44*
€ 3.748,96*
5 Tage
18
Frei Haus
ab € 3.614,27*
€ 3.748,98*
€ 5,90*
ab € 3.981,41*
€ 4.122,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.748,96*
€ 4.461,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.721,65*
€ 4.428,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.647,50*
€ 4.340,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.610,44*
€ 4.296,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
DR560-A
ab € 389,24*
Zubehör
JBC
JT-T2A
ab € 244,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.