| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2624313-BP Herst.-Nr.: DR560-A EAN/GTIN: 8427327255890 |
| |
|
| | |
| JBC DR560-A Entlötkolben
Entlötkolben DR560-A
Kompatibel mit JBC Stationen DI, DDE & DME Verwendbar in Verbindung mit MS-A, MSE-A, MV-A & MVE-A Für thermisch anspruchsvolle Entlötarbeiten und zum Reinigen von SMD Pad´s Auswahlmöglichkeit zwischen großem Glas- und Metalllotsammelbehälter Einfacher Spitzenwechsel Gute Arbeitsergonomie Sehr leichte Reinigung Ablageständer DR-SE wird benötigt Spitzenfamilie Serie C560
Der DR560-A Entlötkolben ist besonders für das Entlöten von kleinen SMD-Bauteilen, aber auch herkömmlichen Komponenten geeignet. Der Entlötkolben ist in der Lage, eine Leistung von bis zu 160 W zu erreichen. Das exklusive JBC Heizsystem und die Saugleistung der JBC Entlötpumpen (MS/MSE oder MV/MVE) gewährleisten eine optimale Qualität der Arbeit. Die Lotsammelkammer aus Glas ist einfach zu reinigen und ermöglicht die Einschätzung eines rechtzeitigen Wechselzeitpunktes. Die Filter können ebenfalls sehr leicht ausgetauscht werden.
Technische Daten: Gewicht: 560 g
Lieferumfang: 1 Stück Entlötkolben DR560-A 1 Stück Entlötspitze C560003 2 Stück Kabelhalter 1 Set Reinigungswerkzeug 2 Stück Gummidichtung 1 Set Filter 1 Stück Wechselwerkzeug 1 Stück Metallspirale für Glasrohr 1 Set Reinigungswerkzeug für lange Entlötspitzen 1 Stück Reinigungsstab 1 Stück Ersatzbehälter Metall 1 Stück Ersatzbehälter Glas 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Marke: | JBC Tools | Gewicht: | 560 g | Produkt-Art: | Entlötkolben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: JBC Tools, DR560-A, Loetkolben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 389,24* | € 448,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 396,80* | € 467,79* | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 409,93* | € 467,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 433,35* | € 489,89* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 543,06* | € 598,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|