Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Sirene; 230/240VAC; 110dB; EHL-D; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; Sirene; 230/240VAC; 110dB; EHL-D; IP66
Signalgeber: akustisch; Sirene; 230/240VAC; 110dB; EHL-D; IP66
Artikel-Nr.:
     2805-JA-EHL-D-230
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     730010313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Mehrtonsirene
Hersteller: AUER SIGNAL
Betriebstemperatur: -30...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 230/240V AC
Gehäuse-Material: Aluminium
Lautstärke: 110dB
Stromaufnahme: 60mA
Signalart: Sirene
Herstellerserie: EHL-D
Signalgeber-Typ: akustisch
Anzahl der Töne: 15
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
J.AUER:
J.AUER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,06*
€ 622,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,96*
€ 590,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,43*
€ 533,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,59*
€ 488,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,95*
€ 474,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.