Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; GenX3™; 650V; 9A; 57W; TO220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: IGBT; GenX3™; 650V; 9A; 57W; TO220FP
Transistor: IGBT; GenX3™; 650V; 9A; 57W; TO220FP
Artikel-Nr.:
     2805-IXYP15N65C3D1M
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXYP15N65C3D1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
ixys igbt
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP
Kollektor-Emitter-Spannung: 650V
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 9A
Kollektorstrom im Impuls: 80A
Anschaltzeit: 36ns
Ausschaltzeit: 122ns
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 57W
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 19nC
Technologie: Planar;GenX3™;XPT™
Weitere Suchbegriffe: igbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.