Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; GenX3™; 650V; 7A; 53W; TO220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: IGBT; GenX3™; 650V; 7A; 53W; TO220FP
Transistor: IGBT; GenX3™; 650V; 7A; 53W; TO220FP
Artikel-Nr.:
     2805-IXYP10N65C3D1M
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXYP10N65C3D1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
ixys igbt
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP
Kollektor-Emitter-Spannung: 650V
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 7A
Kollektorstrom im Impuls: 50A
Anschaltzeit: 44ns
Ausschaltzeit: 128ns
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 53W
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 18nC
Technologie: Planar;GenX3™;XPT™
Weitere Suchbegriffe: igbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.