Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; GenX3™; 900V; 140A; 1,63kW; TO264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: IGBT; GenX3™; 900V; 140A; 1,63kW; TO264
Transistor: IGBT; GenX3™; 900V; 140A; 1,63kW; TO264
Artikel-Nr.:
     2805-IXYK140N90C3
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXYK140N90C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
ixys igbt
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO264
Kollektor-Emitter-Spannung: 900V
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 140A
Kollektorstrom im Impuls: 840A
Anschaltzeit: 122ns
Ausschaltzeit: 0,3µs
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 1,63kW
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 330nC
Technologie: Planar;GenX3™;XPT™
Weitere Suchbegriffe: igbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.