Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; Linear L2™; unipolar; 100V; 75A; 400W; TO268


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; Linear L2™; unipolar; 100V; 75A; 400W; TO268
Transistor: N-MOSFET; Linear L2™; unipolar; 100V; 75A; 400W; TO268
Artikel-Nr.:
     2805-IXTT75N10L2
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTT75N10L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: TO268
Bereitschaftszeit: 180ns
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 75A
Widerstand im Leitungszustand: 21mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 400W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 215nC
Technologie: Linear L2™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.