Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; Polar2™; unipolar; 500V; 24A; 480W; TO3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; Polar2™; unipolar; 500V; 24A; 480W; TO3P
Transistor: N-MOSFET; Polar2™; unipolar; 500V; 24A; 480W; TO3P
Artikel-Nr.:
     2805-IXTQ460P2
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTQ460P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
ixys mosfet
mosfet
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO3P
Bereitschaftszeit: 400ns
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 24A
Widerstand im Leitungszustand: 0,27Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 480W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 48nC
Technologie: Polar2™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
278
€ 14,99*
ab € 2,99*
€ 6,55*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 7,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.