Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 16A; 695W; TO247-3; 607ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 16A; 695W; TO247-3; 607ns
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 16A; 695W; TO247-3; 607ns
Artikel-Nr.:
     2805-IXTH16N20D2
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTH16N20D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet 200v
mosfet
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Bereitschaftszeit: 607ns
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 16A
Widerstand im Leitungszustand: 80mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 695W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Kanal-Art: schwach
Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.