Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; GenX3™; 600V; 26A; 125W; ISOPLUS247™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: IGBT; GenX3™; 600V; 26A; 125W; ISOPLUS247™
Transistor: IGBT; GenX3™; 600V; 26A; 125W; ISOPLUS247™
Artikel-Nr.:
     2805-IXGR48N60C3D1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXGR48N60C3D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: ISOPLUS247™
Kollektor-Emitter-Spannung: 600V
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 26A
Kollektorstrom im Impuls: 230A
Anschaltzeit: 45ns
Ausschaltzeit: 187ns
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 125W
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 77nC
Technologie: GenX3™;PT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,46*
€ 14,28*
2 Tage
872
€ 14,99*
ab € 10,49*
€ 20,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 510 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 1020 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.