Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 230A; 1670W; TO264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 230A; 1670W; TO264
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 230A; 1670W; TO264
Artikel-Nr.:
     2805-IXFK230N20T
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFK230N20T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet 200v
mosfet
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO264
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 230A
Widerstand im Leitungszustand: 7,5mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1670W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: thrench gate power mosfet
Gate-Ladung: 358nC
Kanal-Art: stark
Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.