Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; low-side,MOSFET Torsteuerung; SO8; -1,5÷1,5A; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; low-side,MOSFET Torsteuerung; SO8; -1,5÷1,5A; Ch: 2
IC: driver; low-side,MOSFET Torsteuerung; SO8; -1,5÷1,5A; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-IX4427N
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IX4427N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 4,5...35V
Ausgangsstrom: -1,5...1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: nicht reversibel
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: low-side;MOSFET Torsteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.