Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 89A; 89W; DPAK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 89A; 89W; DPAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 89A; 89W; DPAK
Artikel-Nr.:
     2805-IRLR8103VTRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLR8103VTRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 89A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 89W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 856,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,42813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 926,72*
€ 1.102,7968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 924,60*
€ 1.100,274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 900,30*
€ 1.071,357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 879,78*
€ 1.046,9382
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 856,26*
€ 1.018,9494
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.