Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 15A; 52W; DPAK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 15A; 52W; DPAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 15A; 52W; DPAK
Artikel-Nr.:
     2805-IRLR3410TRRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLR3410TRRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 15A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 52W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 729,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,24304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 790,23*
€ 940,3737
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 787,23*
€ 936,8037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 767,07*
€ 912,8133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 750,87*
€ 893,5353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 729,12*
€ 867,6528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.