Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -0,62A; 0,54W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -0,62A; 0,54W; SOT23
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -0,62A; 0,54W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-IRLML6302PBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLML6302PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: -20V
Drainstrom: -0,62A
Widerstand im Leitungszustand: 0,6Ω
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 0,54W
Polarisierung: unipolar
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Gate-Ladung: 2,4nC
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0765*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3507*
€ 0,41733
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.