Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 64A; 110W; D2PAK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 64A; 110W; D2PAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 64A; 110W; D2PAK
Artikel-Nr.:
     2805-IRL3103STRLPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRL3103STRLPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 64A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 110W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,584*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,86698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 779,96*
€ 928,1524
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 768,144*
€ 914,09136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 732,456*
€ 871,62264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 715,856*
€ 851,86864
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 693,584*
€ 825,36496
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.