Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 42A; 156W; PQFN5X6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 42A; 156W; PQFN5X6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 42A; 156W; PQFN5X6
Artikel-Nr.:
     2805-IRFH8307TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFH8307TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PQFN5X6
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 42A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 156W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.529,68*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,88242* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.686,92*
€ 4.387,4348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.656,44*
€ 4.351,1636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.570,16*
€ 4.248,4904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.529,68*
€ 4.200,3192
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.