Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 24A; 3,1W; PQFN5X6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 24A; 3,1W; PQFN5X6
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 24A; 3,1W; PQFN5X6
Artikel-Nr.:
     2805-IRFH7934TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFH7934TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PQFN5X6
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 24A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 3,1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.702,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,4255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.825,76*
€ 2.172,6544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.810,28*
€ 2.154,2332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.757,12*
€ 2.090,9728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.725,88*
€ 2.053,7972
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.702,00*
€ 2.025,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.