Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP x2; bipolar; 12V; 0,5A; 300mW; SC74,SOT457


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP x2; bipolar; 12V; 0,5A; 300mW; SC74,SOT457
Transistor: PNP x2; bipolar; 12V; 0,5A; 300mW; SC74,SOT457
Artikel-Nr.:
     2805-IMT18T110
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     IMT18T110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd-transistor pnp
smd transistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SC74;SOT457
Frequenz: 260MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 12V
Transistorverstärkung: 270...680
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: PNP x2
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,485*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,925*
€ 1,10075
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.