Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; 3-phasen Brücke IGBT,Thermistor; ClPOS™ Micro; DIP23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IM240-S6Y1B
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IM240-S6Y1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt infineon
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP23
Betriebsspannung: 12,5...17,5/0...450V
Ausgangsstrom: 3A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Verlustleistung: 8,4W
Sicherung: Unterspannung UVP
Technologie: ClPOS™ Micro
Integrierten Schaltkreises-Art: 3-Phasen Motorcontroller;IPM
Topologie: Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Spannungsklasse: 600V
Weitere Suchbegriffe: igbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.