Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; 1,2kV; 50A; 151W; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: IGBT; 1,2kV; 50A; 151W; TO247-3
Transistor: IGBT; 1,2kV; 50A; 151W; TO247-3
Artikel-Nr.:
     2805-IKQ50N120CT2
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IKQ50N120CT2XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt infineon
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Kollektor-Emitter-Spannung: 1,2kV
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 50A
Kollektorstrom im Impuls: 200A
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 151W
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: integrated anti-parallel diode
Gate-Ladung: 235nC
Technologie: TRENCHSTOP™ 2
Weitere Suchbegriffe: igbt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 11,32*
1 Tag
185
1
€ 14,99*
ab € 5,64*
€ 11,57*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 9,95*
€ 18,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.