Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator; LED; L: 36mm; W: 36mm; H: 20mm; 3,2K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Radiator; LED; L: 36mm; W: 36mm; H: 20mm; 3,2K/W
Radiator; LED; L: 36mm; W: 36mm; H: 20mm; 3,2K/W
Artikel-Nr.:
     2805-ICKS36X36X20
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICKS36X36X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Breite: 36mm
Material: Aluminium
Höhe: 20mm
Länge: 36mm
Anwendung: LED
Thermischer Widerstand: 3,2K/W
Radiator-Typ: gegossen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,62*
€ 10,88*
€ 8,95*
ab € 7,45*
€ 13,68*
1 Tag
482
€ 14,99*
ab € 5,79*
€ 18,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolube
TBS20S
ab € 31,26*
Zubehör
RS Pro
7074578
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.