Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschläuch; 16mm; Polypropylen; weiss; Helawrap HWPP; UL94HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralschläuch; 16mm; Polypropylen; weiss; Helawrap HWPP; UL94HB
Spiralschläuch; 16mm; Polypropylen; weiss; Helawrap HWPP; UL94HB
Artikel-Nr.:
     2805-HWPP16WH
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: weiss
Material: Polypropylen
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Kabel Zubehör-Typ: Spiralschläuch
Eigenschaften des Kabelzubehörs: Bündelungen durch aufziehen mittels eines Aufziehwerkzeuges
Bündeldurchmesser: 16mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: Bündelungen bilden;Schutz der Leitungen vor Beschädigungen
Herstellerserie: Helawrap HWPP
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,138*
€ 2,768*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,16*
€ 2,80*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,1892*
€ 2,8192*
25
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 2,83*
Lager 2805
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 72,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60002
ab € 2,03*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.