Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; buck; LED Steuerung; DFN8; MOSFET,PWM; 4,5÷40V; 700mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-HV9918K7-G
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV9918K7-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: DFN8
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Eingangsspannung: 4,5...40V
Ausgangsstrom max.: 0,7A
Wirkungsgrad: 90%
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: MOSFET;PWM
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung
Topologie: buck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.