Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 9,5mm; ØÖffn: 8mm; PVC; schwarz; -30÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tülle; ØÖffn.Mont: 9,5mm; ØÖffn: 8mm; PVC; schwarz; -30÷60°C
Tülle; ØÖffn.Mont: 9,5mm; ØÖffn: 8mm; PVC; schwarz; -30÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-HV1208
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-02080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Frontplattenstärke: max. 1,5mm
Durchmesser der Montageöffnung: 9,5mm
Betriebstemperatur: -30...60°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: PVC
Durchmesser der Öffnung: 8mm
Korpusfarbe: schwarz
Stärke: 8mm
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,05202*
€ 0,06712*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0552*
€ 0,0711*
21 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0554*
€ 0,0715*
4 Tage
3530
1000
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0608*
€ 0,0785*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0478*
€ 0,1614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1614*
€ 0,19207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,614* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.