Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M20; 1,5; IP68; Polyamid; hellgrau; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung; M20; 1,5; IP68; Polyamid; hellgrau; UL94V-0
Kabelverschraubung; M20; 1,5; IP68; Polyamid; hellgrau; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-HUMMEL-1209200050
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.209.2000.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Hersteller: HUMMEL
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP68
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Gewindelänge: 9mm
Stopfbuchsengewinde: M20
Korpusfarbe: hellgrau
Achtung!: ohne Mutter
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 6...12mm
Schlüsselgröße: 24mm
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: HSK-K
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,72403*
€ 0,98403*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,21*
1 Tag
2253
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 2,88*
1 Tag
11
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 30,65*
€ 62,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.