Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15502372 Herst.-Nr.: 1.209.2000.50 EAN/GTIN: 7331176170925 |
| | |
|
| | |
| Kabelverschraubung, Typ=1.209.2000.50, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=9 mm, Klemmdurchmesser max.=12 mm, Klemmdurchmesser min.=6 mm, Brandschutzeigenschaften=UL 94 V0, Farbcodierungen=RAL 7035, Farbe Ummantelung=Grau, Material Kabelverschraubung=Polyamid, Gewindegrösse=M20, IP-Schutzart=IP68, Serien=HSK-K |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,72403* | € 0,98403* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,53* | € 1,21* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,39* | € 2,88* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 14,99* | ab € 30,65* | € 62,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|