Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUMMEL 1.209.2000.50 KABELVERSCHRAUBUNG NYLON 6-12MM M20X1.5


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2707513
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.209.2000.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Kabeldurchmesser, max.: 12 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: HSK-K
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68, IP69K, NEMA 6
  • Gewindemaß - Metrisch: M20 x 1.5
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Grau
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kabeldurchmesser, min.: 6 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, HUMMEL, 1.209.2000.50, 2707513, 270-7513
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    50
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 0,72403*
    € 0,98403*
    5
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,53*
    € 1,21*
    1 Tag
    2253
    3
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 1,39*
    € 2,88*
    Lager 139
    11
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 30,65*
    € 62,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 62,88*
    € 74,83
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 51,19*
    € 60,92
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 42,39*
    € 50,44
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 39,65*
    € 47,18
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 34,18*
    € 40,67
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 32,60*
    € 38,79
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 31,97*
    € 38,04
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 30,65*
    € 36,47
    pro Paket
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,613* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.