Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Module: gate driver board; PCB; 3.3kV; 14.5÷16VDC; 15kHz; 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-HPFM-00117
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HPFM-00117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 14,5...16V DC
Frequenz: 15kHz
Ausgangsstrom: 30A
Ausgangs-Art: Steuerung IGBT
Anwendung: for medium and high power application
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: integrierter DC/DC Wandler
Passendes Zubehör: ASBK-014
Modul-Typ: gate driver board
Spannungsklasse: 3,3kV
Handelsname: AgileSwitch®
Weitere Suchbegriffe: Transistor, igbt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 288,26*
€ 392,11*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,47*
€ 430,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,11*
€ 466,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,83*
€ 430,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,26*
€ 368,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,71*
€ 360,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 300,31*
€ 357,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,26*
€ 343,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.