Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Wandbefestigung; X: 261mm; Y: 306mm; Z: 156mm; PJU; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-HM-PJU12106L
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     PJU12106L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: HAMMOND
Betriebstemperatur: -40...130°C
Gehäusematerial: Polyester
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: Wandbefestigung
Größe Y: 306mm
Größe X: 261mm
Größe Z: 156mm
Gehäuseserie: PJU
Entspricht Norm: CSA Type 1, 2, 3, 4, 4X, 12 & 13;IEC 60529;NEMA Type 1, 2, 3, 4, 4X, 12 & 13;UL 508A Type 1, 2, 3, 4, 4X, 12 & 13
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,10*
€ 200,74*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,55*
€ 200,77*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 137,25*
€ 219,53*
Frei Haus
ab € 145,97*
€ 240,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,53*
€ 261,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,12*
€ 250,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,53*
€ 181,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
14R1109
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.