Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Aluminium Montageplatte, 225mm x 273mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2383774
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     14R1109
EAN/GTIN:
     0623980340708
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Produkt Typ = Montageplatte
Serie = 14R
Breite = 225mm
Höhe = 45mm
Länge = 273mm
Material = Aluminium
Zur Verwendung mit = PCU12106L
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Montageplatte
Serie:
14R
Breite:
225mm
Höhe:
45mm
Länge:
273mm
Material:
Aluminium
Zur Verwendung mit:
PCU12106L
Weitere Suchbegriffe: hammond montageplatte, chassisplatte, 2383774, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseabdeckungen und -platten, Hammond, 14R1109, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,08*
€ 16,79*
€ 5,90*
ab € 8,69*
€ 16,81*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,61*
€ 18,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,25*
€ 19,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.