Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND PJU12106L GEHÄUSE, PET, 261MMX178.1MMX261MM, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3649305
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     PJU12106L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 12.1 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 261 mm
  • Außentiefe - metrisch: 178.1 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Abzweigdose
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 10.3 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.01 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 306.1 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
  • Gehäusematerial: Polyester (PET)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 154,10*
    € 200,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 161,55*
    € 200,77*
    € 5,90*
    ab € 137,25*
    € 219,53*
    Frei Haus
    ab € 145,97*
    € 240,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 200,77*
    € 238,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 199,07*
    € 236,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 187,18*
    € 222,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 180,30*
    € 214,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 161,55*
    € 192,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    14R1109
    ab € 8,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.