Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; rot; 1,5÷2,3mcd; 50°; Front: gewölbt; 1,7÷2V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; rot; 1,5÷2,3mcd; 50°; Front: gewölbt; 1,7÷2V; Anz. Ausg: 2
LED; 5mm; rot; 1,5÷2,3mcd; 50°; Front: gewölbt; 1,7÷2V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-HLMP-4700
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-4700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,7...2V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 626nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 1,5...2,3mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 50°
Front: gewölbt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,51*
2 Tage
2128
10
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,52*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,236*
€ 0,714*
5
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,83*
2 Tage
94515
5
€ 14,99*
ab € 0,185*
€ 1,001*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,428* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HLMP-0103
ab € 4,85*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.