| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-590547 Herst.-Nr.: HLMP-4700 EAN/GTIN: 5059041913324 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Rot Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 1,7 V Lichtstärke = 2.3 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 50 ° Linsenform = Rund Wellenlänge typ. = 626 nm Linsenfarbe = Rot
LEDs Serie Avago HLMP-4700/4719/4740/1700/1719/1790. Die Serien HLMP-4700, HLMP-4719, HLMP-4740, HLMP-1700, HLMP-1719 und HLMP-1790 von Avago Technologies sind LED-Lampen für niedrige Stromstärke. Sie sind sowohl in T-1 3/4 (5 mm) als auch in T-1 (3 mm) Standardgehäusen erhältlich. Diese Familie von getönten diffusen LED-Lampen sind Bauelemente mit geringer Stromaufnahme, die eine hohe Effizienz bieten. Sie wurden spezielle für den DC-Betrieb mit niedriger Stromstärke entwickelt. Sie bieten außerdem eine konsistente Helligkeit bei TTL-Ausgangspegeln. Geeignete Anwendungen für diese Serie von LEDs umfassen: Kleinleistungs-DC-Stromkreise, Telekommunikationsleuchten, tragbare Geräte und Leuchten für Tastaturen.. Merkmale der LEDs der Serien HLMP-4700/4719/4740/1700/1719/1790: – Niedrige Leistungsaufnahme – Hohe Effizienz – CMOS-MOS-kompatibel – TTL-kompatibel – Großer Strahlungswinkel – 3-mm- und 5-mm-Gehäuse – Verschiedene Farben erhältlich Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Rot | Gehäusetyp: | 5 mm (T-1 3/4) | Montage Typ: | THT | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 1,7 V | Lichtstärke: | 2.3 mcd | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 50 ° | Linsenform: | Rund | Wellenlänge typ.: | 626 nm | Linsenfarbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 590547, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HLMP4700, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,25* | € 0,51* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,26* | € 0,52* | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,236* | € 0,714* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,18* | € 0,83* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,185* | € 1,001* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|