Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Größe: 16; Glasfaser; L: 15m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Größe: 16; Glasfaser; L: 15m
Elektroisolierender Schlauch; Größe: 16; Glasfaser; L: 15m
Artikel-Nr.:
     2805-HIPROJ-A-R-16-15
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     336.016.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Hersteller: ANAMET EUROPE
Betriebstemperatur: -55...260°C
Material: Glasfaser
Länge: 15m
Entspricht Norm: EN 45545-2;NF F 16-101;DIN 5510-2;NF EN ISO 11925-2;S4/SR2/ST2;UNI CEI 11170-3
Außendurchmesser: 22mm
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Schmiermitteln;Temperatur
Korpusfarbe: rot
Beschichtungsmaterial: Silikonkautschuk
Größe: HJ-10
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Eigenschaften des Kabelzubehörs: halogenfrei;geringe Rauchemission
Anwendung der Kabelzubehörteile: Schutzrohr
Herstellerserie: HIPROJACKET AERO
Rohrgröße: 16
Handelsname: ANACONDA SEALTITE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
15
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 13,47*
15
Frei Haus
ab € 13,10467*
€ 16,18467*
15
Frei Haus
ab € 13,59467*
€ 16,68467*
22 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,80*
ab € 14,94*
€ 18,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 13,47*
€ 16,03
pro Meter
ab 30 Meter
€ 13,29*
€ 15,82
pro Meter
ab 45 Meter
€ 13,04*
€ 15,52
pro Meter
ab 75 Meter
€ 12,36*
€ 14,71
pro Meter
ab 150 Meter
€ 11,73*
€ 13,96
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 10,67*
€ 12,70
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 202,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.