Schutzschlauch E.F. 1/2 swDer Sealtite EF Schutzschlauch kann universell verwendet werden, da der Schlauch eine glatte homogene Oberfläche hat. Er wird bevorzugt im allgemeinen Maschinenbau, im Ste...
Schutzschlauch H.T.D.L. 1/2 sw/10Der Sealtite HTDL Schutzschlauch ist der meist verwendete Anaconda Sealtite Schlauch mit integriertem Kupferleiter (bis 1.1/4 ). Der HTDL Schutzschlauch ist UL und ...
Schutzschlauch 1 Zoll M25 H.C.X. sw /30Der Sealtite HXC Schutzschlauch wird verwendet bei extrem tiefen und hohen Temperaturen. Der HCX Schutzschlauch kann auch bei sehr tiefen Temperaturen noch be...
Schutzschlauch 1/2 Zoll M20 U.I. -UI ist besonders oft montiert an Robotern, Stahl- und Aluminium Giesserei-Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Off-Shore-Industrie, Überwachung- und Sicherheitst...
Schutzschlauch 3/4 Zoll M25 H.C.X. sw /10Der Sealtite HXC Schutzschlauch wird verwendet bei extrem tiefen und hohen Temperaturen. Der HCX Schutzschlauch kann auch bei sehr tiefen Temperaturen noch ...
Schutzschlauch 3/8 Zoll M16 U.I. -UI ist besonders oft montiert an Robotern, Stahl- und Aluminium Giesserei-Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Off-Shore-Industrie, Überwachung- und Sicherheitst...
Schutzschlauch 5/16 Zoll M16 U.I. -UI ist besonders oft montiert an Robotern, Stahl- und Aluminium Giesserei-Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Off-Shore-Industrie, Überwachung- und Sicherheits...
Schutzschlauch E.F. 1 grDer Sealtite EF Schutzschlauch kann universell verwendet werden, da der Schlauch eine glatte homogene Oberfläche hat. Er wird bevorzugt im allgemeinen Maschinenbau, im Steue...
Schutzschlauch E.F. 1.1/2 grDer Sealtite EF Schutzschlauch kann universell verwendet werden, da der Schlauch eine glatte homogene Oberfläche hat. Er wird bevorzugt im allgemeinen Maschinenbau, im S...
Schutzschlauch E.F. 1.1/4 grDer Sealtite EF Schutzschlauch kann universell verwendet werden, da der Schlauch eine glatte homogene Oberfläche hat. Er wird bevorzugt im allgemeinen Maschinenbau, im S...
Schutzschlauch E.F. 1/2 grDer Sealtite EF Schutzschlauch kann universell verwendet werden, da der Schlauch eine glatte homogene Oberfläche hat. Er wird bevorzugt im allgemeinen Maschinenbau, im Ste...
Schutzschlauch E.F. 3/4 grDer Sealtite EF Schutzschlauch kann universell verwendet werden, da der Schlauch eine glatte homogene Oberfläche hat. Er wird bevorzugt im allgemeinen Maschinenbau, im Ste...
Schutzschlauch 325-012-0Der Schlauch ist bleifrei und für Anwendungen bei denen keine hohe mechanische Belastung erforderlich ist. Anwendbar für Außenmontage und Erdinstallation.
Schutzschlauch E.F. 3/4 swDer Sealtite EF Schutzschlauch kann universell verwendet werden, da der Schlauch eine glatte homogene Oberfläche hat. Er wird bevorzugt im allgemeinen Maschinenbau, im Ste...
Schutzschlauch E.F. 3/8 grDer Sealtite EF Schutzschlauch kann universell verwendet werden, da der Schlauch eine glatte homogene Oberfläche hat. Er wird bevorzugt im allgemeinen Maschinenbau, im Ste...