Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anamet Glasfaser-Schlauch NW=16mm 336-016-1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-122185
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     336-016-1
EAN/GTIN:
     8717114400061
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Schutzschlauch
anamet schutzschlauch
Anamet Glasfaser-Schlauch NW=16mm 336-016-1 Nenndurchmesser 16mm, Werkstoff sonstige, Temperatur 0 ...

260°C,

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
sonstige
Temperatur:
0 °C | 260 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schutzschlauch, geflechtschlauch glasfaser, Flechtschlauch, Gewebeschlauch, Glasfaserschlauch, Hiprojacket, Hitzeschutzschlauch, Hohlgeflecht, Kabelgeflechtschlauch, Kabelschutzgeflecht
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 15,054*
€ 18,344*
Lager 5382
nicht lagernd
15
€ 5,80*
ab € 16,29*
€ 19,57*
15
Frei Haus
ab € 26,93*
€ 26,93*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 19,57*
€ 23,29
pro Meter
ab 30 Meter
€ 18,94*
€ 22,54
pro Meter
ab 75 Meter
€ 18,09*
€ 21,53
pro Meter
ab 150 Meter
€ 17,47*
€ 20,79
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 16,29*
€ 19,39
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 16,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 293,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.