Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: Zustimmschalter; HE3B; DPDT; IP65; gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-HE3B-M2PY
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HE3B-M2PY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Hersteller: IDEC
Farbe: gelb
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktkonfiguration: DPDT
Schalterstandard: 16mm
Sicherheitsschalter-Typ: Zustimmschalter
Herstellerserie: HE3B
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
IDEC:
IDEC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,31*
€ 32,84*
€ 8,95*
ab € 23,44*
€ 32,85*
1 Tag
106
Frei Haus
ab € 22,10*
€ 34,31*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 26,29*
€ 36,49*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 39,09*
€ 56,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
HE9Z-D3Y
ab € 7,64*
Zubehör
Idec
HE9Z-D3B
ab € 7,72*
Zubehör
Idec
MT-001
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.