Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec HE3B-M2 HE3B-M2 Wippschalter 125 V/AC, 30 V/DC 3 A 1 x Ein/Aus/Ein rastend (L x B) 54 mm x 25 mm IP40 (Fr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544447-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HE3B-M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Idec HE3B-M2 HE3B-M2 Wippschalter 125 V/AC,30 V/DC 3 A 1 x Ein/Aus/Ein rastend (L x B) 54 mm x 25 mm IP40 (Front) 1 St.

3-Positionen-Funktionalität (AUS - EIN - AUS), wie sie für die manuelle Robotersteuerung erforderlich ist
Bietet ein hohes Maß an Sicherheit auf der Grundlage menschlicher Verhaltensstudien, die belegen, dass das Personal in einer Paniksituation drücken ODER los lassen kann
Kontakte schließen sich nicht wieder, wenn sie von Aus‡Ein (3‡1) losgelassen werden (gemäß IEC60204-1; 9.2.5.8)
Mehrere Kontakte für erhöhte Zuverlässigkeit
Schnappkontakte von Position 1 bis 2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten,Flachstecker 2.8 mm · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 16.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz/Gelb · Form (Typ): Rechteckig · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Schaltspannung: 125 V/AC,30 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 3 A · Schutzart: IP40 (Front) · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Kappe: NBR/PVC

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 54 mm x 25 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz/Gelb
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Idec
Schutzart:
IP40 (Front)
Anschluss (Bauelemente):
Löten | Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
HE3B-M2
Einbau-Durchmesser:
16.2 mm
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
125 V/AC | 30 V/AC
Form (Typ):
Rechteckig
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Wippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,39*
€ 34,45*
1 Tag
106
Frei Haus
ab € 22,21*
€ 34,46*
€ 8,95*
ab € 26,25*
€ 36,65*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 26,18*
€ 36,80*
€ 5,90*
ab € 39,29*
€ 55,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
HE9Z-D3Y
ab € 7,64*
Zubehör
Idec
HE9Z-D3B
ab € 7,64*
Zubehör
Idec
MT-001
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.